TDGS-40-U3/8 ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO 52425136 TDGS-40-U3/8 ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO 52425136

ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径UNF3/8 車輪径(Φmm)40 注文コード52425136 品番TDGS-40-U3/8
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はねじ径・車輪径・ストッパーなど14種類から選べます 他の種類を見る

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)29 ねじ径UNF3/8 トラスコ品番160-5367 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン 質量(g)61.2 タイプねじ込み式/自在ストッパー式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
壊れたPCデスク脚の修理
有限会社中島コンサルタント 様

PCデスクのキャスター取付け部分が割れたので交換部品を探して交換しました。思った通りの寸法で互換性があり簡単に交換できました。

対象商品:
20791252
2024-09-12
用途:
椅子のキャスター交換
製造業

10年ぐらい使用している事務机の椅子が動きづらくなったので交換しました。とてもスムーズに動くようになって気持ちがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする