TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パンチングパネル用樹脂フック テング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52425163
品番
PPJF-S
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
オール樹脂製のパンチングパネル用フックです。
質量(g)
8
材質
ナイロン
幅(mm)
20
奥行(mm)
57.4
長さ(mm)
60
最大積載量(kg/個)
1.5
サイズ
S
用途
UPR型パンチングパネルラック・パネリーナ用
トラスコ品番
167-3829
注意
※グラつきを押さえるため遊びを小さくしており脱着しにくい場合があります。その場合は木ハンマーなどでツメ以外の部分を軽くたたいて脱着してください。