TPW-50 プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO 52425197 TPW-50 プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO 52425197

プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52425197 品番 TPW-50
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
汎用デザインキャスター

車輪径(Φmm)50 取付座(mm)38×38 取付ピッチ(mm)25×25 取付高(mm)68 トラスコ品番160-5508 用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン 質量(g)98 タイププレート式・自在式 車輪幅(mm)48 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする