TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52425215
品番
TPWS-50
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
汎用デザインキャスター
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
38×38
取付ピッチ(mm)
25×25
取付高(mm)
68
トラスコ品番
160-5510
用途
収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに
材質
金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
質量(g)
104
タイプ
プレート式・自在ストッパー式
車輪幅(mm)
48
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
5