※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52425224 品番 HPT-300
参考基準価格(税別)¥27,080 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。

透明 厚さ(mm)0.2 トラスコ品番161-0616 幅(mm)300 質量(kg)11 長さ(m)100 用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に 材質ポリエチレン(PE) 筒径(Φmm)約191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする