TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52425249
品番
HPT-400
参考基準価格(税別)
¥35,990
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
色
透明
厚さ(mm)
0.2
トラスコ品番
161-0618
幅(mm)
400
質量(kg)
14.7
長さ(m)
100
用途
長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に
材質
ポリエチレン(PE)
筒径(Φmm)
約254