曜日別特売
HPT-450 ポリチューブ TRUSCO 52425258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)450
内容量1巻注文コード52425258品番HPT-450
参考基準価格(税別)¥40,420販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。

用途
長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に
透明厚さ(mm)0.2トラスコ品番161-0620幅(mm)450質量(kg)16.6長さ(m)100材質ポリエチレン(PE)筒径(Φmm)約286
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする