TRUSCO
TRUSCOの トイレ用品
TRUSCOの ラバーカップ
ラバーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
137-1742
注文コード
52425319
品番
TRC-15
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
排水菅・トイレのつまりを取り除きます。
洗面所・浴室・和式トイレ・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します。いろいろな所で使えるマルチタイプです。
用途
排水管のつまり取り用
トラスコ品番
137-1742
材質
頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管
質量(g)
348
タイプ
排水管つまり取りマルチタイプ15Φ