ラバーカップ洋式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52425328 品番TRCW-15
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

排水菅・トイレのつまりを取り除きます。
これ1本で2つの用途に使えます。洋式トイレ・和式トイレ兼用のつまり取り。洗面所・浴室・台所の排水口にも使えます。カップの先端部をを引き出すことで先端が排水口の中まで入り効率よく通水できます。

用途排水管のつまり取り用洋式トイレのつまり取り用 トラスコ品番137-1744 材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管 質量(g)503 タイプ排水管・トイレのつまり取り、洋式和式兼用15Φ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-15
用途:
トイレの詰まり時
NPO法人東村観光推進協議会 様 (サービス業)

洋式用にしては詰まっている箇所にゴムが硬くてハマりづらい。
購入したばかりなのに持ち手の棒の先端(引っ掛ける所)がポロッと取れてしまった。作りは丈夫そうなのだが残念です。

MonotaROからの回答


貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする