腕カバー付耐油手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 52425434 品番 TTGC-M
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手袋部・腕カバー部ともに塩化ビニールのため、油に強く耐摩耗性に優れています。
腕カバー付なので水のかかる作業の際に便利です。

サイズM 全長(cm)64.5 中指長(cm)7.0 手のひらまわり(cm)21.5 材質手袋部・腕カバー部:塩化ビニール樹脂 ブルー 厚さ(mm)1.4 入数(双)1 用途漁業、水産業、水を扱う仕事用として トラスコ品番149-7706 質量(g)230 滑り止め効果あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52425443
2021-12-04
用途:
冬の洗車とタイヤチェーン装着時
自動車・二輪車・自転車関連業

手の部分はゴム肉厚がしっかりあって、冬場の洗車も水の冷たさが全く気になりません。タイヤチェーン巻く時も使いますが、手首から腕肉厚かけてのゴム肉厚は逆に薄めなのでゴワつき感が無く良いですよ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする