カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52425888 品番 CJ5E88TGIW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。
NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。
終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
一括圧接により施工が簡単です。

種類CAT5E/UTP 用途カテゴリ5ELAN配線用 仕様【成端工具】EGJT-1(別売) トラスコ品番148-7069 オフホワイト 高さ(mm)18.06 質量(g)10 使用温度範囲(℃)-10〜65 縦(mm)38.15 横(mm)15.87 適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線 使用場所屋内 被覆外径(mm)5.08〜8.38 絶縁体外径(mm)(最大)1.52 カテゴリーカテゴリ5E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする