※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
スーパーグリップ 電工用 耐候性ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
52426055
品番
PLT450-UV15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
材質
耐候製ナイロン66
長さ(mm)
471
最大結束径(Φmm)
132
使用温度範囲(℃)
-60〜85
仕様
UL94V-2
トラスコ品番
161-0538
幅(mm)
9.7
質量(g)
378
引張強度(N)
778
最小結束径(Φmm)
4.8
使用場所
屋内・屋外