PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
プッシュボタン用ロックアウト用ベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52426204
品番
PSL-1005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。
材質
アルミ
厚さ(mm)
5.8
縦(mm)
61
横(mm)
50.8
適合径(Φmm)
【プッシュボタン】22.5
材質(ベース)
アルミ
ベース寸法(mm)
22.5
質量(g)
13
仕様
PSL-1003用
トラスコ品番
148-7315