ロックアウト用ハスプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52426265 品番 PSL-1013
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。
安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。

用途複数の作業者によるロックアウト トラスコ品番148-7321 材質アルミ/ビニールコーティング 厚さ(mm)6.4 質量(g)47 内径(Φmm)【ジョー】25.4 縦(mm)114.3 横(mm)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする