PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
ロックアウト用ハスプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52426274
品番
PSL-1014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。
安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
用途
複数の作業者によるロックアウト
トラスコ品番
148-7322
材質
アルミ
厚さ(mm)
6.4
色
赤
質量(g)
47
内径(Φmm)
【ジョー】38.1
縦(mm)
120.7
横(mm)
44.5