ヒルトライン
ヒルトラインの クーラント用品
ヒルトラインの ジョイント式
ヒルトラインの ジョイント式セット
1/8システムキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52426396
品番
0GS-14PT
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
質量(g)
126
材質
SUS303
セット内容
0GE×6個、0GE-25×2個、0AD-14PT×1個、0DU-20×1個、SW-6×1丁、SW-9×1丁
ノズル数
1
全長(mm)
130
内径(inch)
1/8
先端ノズル径(Φmm)
2
呼び寸法
1/8
ねじ径(mm)
PT1/4
最大使用圧力(MPa)
5
適合流体
アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
流量(L/min)
60
使用周囲温度(℃)
-30〜100
最高使用圧力(MPa)
5(液体)
最高使用流量(L/min)
60
最小円弧直径(Φmm)
62
最小曲半径(mm)
31
用途
切削、研削加工時の工具先端冷却等に
トラスコ品番
160-7829
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。