ヒルトライン
ヒルトラインの クーラント用品
ヒルトラインの ジョイント式
ヒルトラインの ジョイント式セット
システムキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
0GE×6個、0GE-25×2個、0AD-18PT×1個、0DU-20×1個、SW-6×1丁、SW-9×1丁
注文コード
52427403
品番
0GS-18PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,900
この商品は
セット内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
160-7828
セット内容
0GE×6個、0GE-25×2個、0AD-18PT×1個、0DU-20×1個、SW-6×1丁、SW-9×1丁
材質
SUS303
全長(mm)
130
質量(g)
111
呼び寸法
1/8
最高使用圧力(MPa)
5(液体)
ねじ径(mm)
PT1/8
内径(inch)
1/8
最大使用圧力(MPa)
5
流量(L/min)
60
使用周囲温度(℃)
-30〜100
適合流体
アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
先端ノズル径(Φmm)
2
最小曲半径(mm)
31
ノズル数
1
最小円弧直径(Φmm)
62
最高使用流量(L/min)
60
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52427403
0GS-18PT
52426405
0GS-18PT
1/8システムキット
ヒルトライン
1セット
¥
37,980
税込
¥
41,778
注文コードが変更になりました。