ヒルトライン
ヒルトラインの クーラント用品
ヒルトラインの ジョイント式
ヒルトラインの ジョイント式セット
システムキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52427428
品番
1GS-18PT
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
160-7830
セット内容
(ジョイント)1GE×5個、1GE-2×1個、1GE-3×1個、(コネクタ)1AD-18PT×1個、(丸ノズル)1DU-32×1個、(専用レンチ)SW-11×1丁、SW-16×1丁、(アジャストナット)×1個、アジャストナット、専用レンチ:SW-11×1丁、SW-16×1丁
材質
SUS303
全長(mm)
210
質量(g)
209
呼び寸法
1/4
最高使用圧力(MPa)
5(液体)
ねじ径(mm)
PT1/8
内径(inch)
1/4
最大使用圧力(MPa)
5
流量(L/min)
60
使用周囲温度(℃)
-30〜100
適合流体
アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
先端ノズル径(Φmm)
3.2
最小曲半径(mm)
37
ノズル数
1
最小円弧直径(Φmm)
90
最高使用流量(L/min)
60
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。