ヒルトライン
ヒルトラインの クーラント用品
ヒルトラインの ジョイント式
ヒルトラインの クーラント用ノズル
フレアノズル ストレートジェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52428216
品番
1DU-SL-GS
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
タイプ
ストレートジェット
用途
切削、研削加工時の工具先端冷却等に
トラスコ品番
160-9090
材質
SUS303
長さ(mm)
50.5
質量(g)
40
呼び寸法
1/4
内径(inch)
1/4
最大使用圧力(MPa)
5
使用周囲温度(℃)
-30〜100
ノズル内径(Φmm)
18×2.5スリット
適合流体
アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
ノズル幅(mm)
21
最高使用流量(L/min)
60
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。