ヒルトライン
ヒルトラインの クーラント用品
ヒルトラインの ジョイント式
ヒルトラインの クーラント用ノズル
フレアノズル ストレートジェット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
1/2
トラスコ品番
160-9210
注文コード
52428295
品番
2DU-SL-50-GS-0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
呼び寸法・トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ストレートジェット
用途
切削、研削加工時の工具先端冷却等に
トラスコ品番
160-9210
材質
SUS303
長さ(mm)
65.5
質量(g)
130
呼び寸法
1/2
内径(inch)
1/2
最大使用圧力(MPa)
5
使用周囲温度(℃)
-30〜100
適合流体
アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
ノズル幅(mm)
35×0.4
最高使用流量(L/min)
60
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52428295
2DU-SL-50-GS-0.4
52428286
2DU-SL-50-GS-0.4
フレアノズル ストレートジェット
ヒルトライン
1個
¥
44,980
税込
¥
49,478
注文コードが変更になりました