※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイズ
ワイズの スパナ/レンチ
ワイズの 六角棒レンチ
ワイズの 六角棒レンチL型
スーパーボールレンチ【単品】
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
52429835
品番
SBL-40-5P
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
4
用途
六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です
トラスコ品番
149-7571
セット内容
スーパーボールレンチロングタイプ(SBL-40)×5本
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
142
色
黄
質量(g)
85
先端形状
ボールポイント
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
※使用時は周囲をよく確認してから作業してください。