※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーボールレンチ【単品】

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 52429853 品番 SBL-60-5P
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
対辺寸法(mm)6 用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です トラスコ品番149-7573 セット内容スーパーボールレンチロングタイプ(SBL-60)×5本 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)184 質量(g)250 先端形状ボールポイント
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
※使用時は周囲をよく確認してから作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする