※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイントレンチ【単品】

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 52429923 品番 SBNC-60S-5P
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
対辺寸法(mm)6 用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です トラスコ品番149-7581 セット内容SBNC60S×5 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)101 質量(g)160 先端形状ボールポイント
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は周囲の状況を確認してから作業をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする