※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイズ
ワイズの スパナ/レンチ
ワイズの 六角棒レンチ
ワイズの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ【単品】5本組NC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
対辺寸法(mm)
5
全長(mm)
160
注文コード
52429975
品番
HMTL-50-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,540
この商品は
対辺寸法・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
対辺寸法(mm)
5
トラスコ品番
149-7576
セット内容
HMTL-50
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
160
用途
六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です
サイズ
LL
質量(g)
150
先端形状
六角