※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイズ
ワイズの スパナ/レンチ
ワイズの 六角棒レンチ
ワイズの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ【単品】5本組NC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
52429984
品番
HMTL-60-5P
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
6
トラスコ品番
149-7577
セット内容
HMTL-60
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
184
用途
六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です
サイズ
LL
質量(g)
250
先端形状
六角