※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒レンチ【単品】5本組NC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 対辺寸法(mm)5 全長(mm)90 注文コード52430018 品番HMTS-50-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は対辺寸法・全長など8種類から選べます 他の種類を見る
対辺寸法(mm)5 トラスコ品番149-7584 セット内容HMTS-50×5 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)90 用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です サイズ標準 質量(g)90 先端形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする