緩衝ウレタン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52430097 品番 B-240
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

裏面にシール加工を施しているため、自由な形にカットしたり、複数枚重ねて使用したりと用途に合わせた加工をしやすい緩衝ウレタンです。

材質ポリエチレン 用途カッターナイフなどで簡単に加工ができるので、様々な用途にご使用いただけます 仕様硬質15mmの厚型 トラスコ品番175-5567 質量(g)110 アズワン品番64-5104-34 外寸法・高さ(mm)15 外寸法・奥行(mm)480 外寸法・間口(mm)400

商品説明動画

B-240 緩衝ウレタン
この動画は、2人が参考にしています。
B-241 緩衝ウレタン
この動画は、2人が参考にしています。
B-242 緩衝ウレタン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52430106
2022-08-29
用途:
車両に
サービス業

2度目の購入です
1度目はケースの敷物として購入しました。
厚さ、硬さなどがちょどよく加工もし易い品物です
2度目は車のセンターコンソールの敷物とドリンクホルダーの
敷物にも加工して使用しました。
ドリンクホルダーはダメになっても安価なので、また作り直せ
ばいいかと思っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする