BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具用ケース/カバー
L-BOXX 102インレイGAS10.8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52430158
品番
1600A003KW
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
充電器の収納には1600A002WYが必要です。
材質
ポリスチレン樹脂
仕様
充電器収納あり、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応
トラスコ品番
166-6584
適合機種
GAS10.8V-LIH
サイズ
【インレイ】ハーフ
質量(g)
134
外寸法・高さ(mm)
400
外寸法・奥行(mm)
300
外寸法・間口(mm)
80