BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具用ケース/カバー
L-BOXX 136インレイGSR18V-ECFC2(H)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52430185
品番
1600A006Z1
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン樹脂
仕様
FC2アダプター類収納用、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応
トラスコ品番
166-6582
適合機種
GSR18V-ECFC2
サイズ
【インレイ】ハーフ
質量(g)
156
外寸法・高さ(mm)
290
外寸法・奥行(mm)
237
外寸法・間口(mm)
70