BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具用ケース/カバー
L-BOXX インレイ GSR10.8V-15FC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52430203
品番
1600A002UV
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン樹脂
仕様
本体・充電器収納用、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応
トラスコ品番
166-6572
適合機種
GSR10.8V-15FC
サイズ
【インレイ】ハーフ
質量(g)
137
収納数
【スペアバッテリー】1
外寸法・高さ(mm)
310
外寸法・奥行(mm)
200
外寸法・間口(mm)
60