ULTIAPSIJP ULTIM8 CLEAR bolle 52430273 ULTIAPSIJP ULTIM8 CLEAR bolle 52430273

ULTIM8 CLEAR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52430273 品番ULTIAPSIJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

顔に密着するラバーシールガスケットが厳しい環境下でも効果的に目を保護します。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
JIS規格品
傾き調整可能なテンプル

用途メガネ着脱の多い現場に 付属品ストラップ トラスコ品番161-0126 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)53 アズワン品番64-7703-41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52430273
2023-02-26
用途:
伐採作業
建設業・工事業

日本人向けではないのかベルトの調節がすでにいっぱいでもしもゴムが伸びてしまったらもう締められなさそう。どうしてもレンズが曇る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする