bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 1眼型 メガネ
ラッシュプラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52430386
品番
1662302ABG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
紫外線カット・ノーズパッド・EN規格品
レンズ色
スモーク
用途
飛来物などからの眼の保護に
トラスコ品番
137-4200
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR
質量(g)
27
加工
防曇・防傷
コーティング
プラチナコーティング(防曇・防傷)
テンプル色
ブラック/グレー
レンズ厚さ(mm)
2.1
アズワン品番
64-7703-38