BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ボールグリップドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52430447
品番
5611
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
ポリプロピレン樹脂
トラスコ品番
166-1769
全長(mm)
285
質量(g)
106
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン鋼
商品構成
単品