BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ボールグリップドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52430456
品番
5612
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
NO.2
軸長(mm)
200
材質(グリップ)
ポリプロピレン樹脂
トラスコ品番
166-1772
全長(mm)
335
質量(g)
118
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン鋼
商品構成
単品