BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ボールグリップドライバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52430465
品番
5601
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
ポリプロピレン樹脂
仕様
刃先:ブラックチップ精密加工
トラスコ品番
166-1771
全長(mm)
235
質量(g)
97
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン鋼
仕上
クロムメッキ仕上
商品構成
単品