BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの グリップドライバー
ボールグリップドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52430483
品番
5603
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
200
材質(グリップ)
ポリプロピレン樹脂
仕様
刃先:ブラックチップ精密加工
トラスコ品番
166-1770
全長(mm)
335
質量(g)
119
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン鋼
仕上
クロムメッキ仕上げ
商品構成
単品