マパール
マパールの ツーリング
マパールの コレット
マパールの スプリングコレット
ハイドロチャック ストレートスリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
把握径(Φmm)
5
外径(Φmm)
12
注文コード
52430526
品番
HS12-D5
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・外径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブ使用により様々な径に対応できます。
価格対応タイプです。
センタースルーに対応します。
把握径(Φmm)
5
トラスコ品番
148-6826
質量(g)
30
外径(Φmm)
12
用途
ハイドロチャックへの使用に
全長(mm)
40
振れ精度(μm)
3以内