マパール
マパールの ツーリング
マパールの コレット
マパールの スプリングコレット
ハイドロチャック ストレートスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
把握径(Φmm)
16
外径(Φmm)
32
注文コード
52430736
品番
HS32-D16
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
把握径・外径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブ使用により様々な径に対応できます。
価格対応タイプです。
センタースルーに対応します。
把握径(Φmm)
16
トラスコ品番
148-6851
質量(g)
258
外径(Φmm)
32
用途
ハイドロチャックへの使用に
全長(mm)
60
刃具調整量(mm)
10
振れ精度(μm)
3以内