ハイドロチャック ストレートスリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 把握径(Φmm)8 外径(Φmm)32 注文コード52430788 品番HS32-D8
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は把握径・外径など31種類から選べます 他の種類を見る

スリーブ使用により様々な径に対応できます。
価格対応タイプです。
センタースルーに対応します。

把握径(Φmm)8 トラスコ品番148-6844 質量(g)307 外径(Φmm)32 用途ハイドロチャックへの使用に 全長(mm)60 振れ精度(μm)3以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする