VEYS120-N-4L クリーンスーツ ベルデクセル ミドリ安全 52431183 VEYS120-N-4L クリーンスーツ ベルデクセル ミドリ安全 52431183 VEYS120-N-4L クリーンスーツ ベルデクセル ミドリ安全 52431183 VEYS120-N-4L クリーンスーツ ベルデクセル ミドリ安全 52431183 VEYS120-N-4L クリーンスーツ ベルデクセル ミドリ安全 52431183

クリーンスーツ ベルデクセル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52431183 品番 VEYS120-N-4L
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。
「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。
股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。
外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。
首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。

ネイビー サイズ4L 規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠 用途作業者からの発じんとESD防止対策 トラスコ品番162-3926 材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ) 質量(g)430 タイプつなぎ服 胸囲(cm)136 股下(cm)86 総丈(cm)183 裄丈(cm)90 アズワン品番65-1326-98 ISOグレードISOクラス5〜6(FED/STDクラス100〜1000)相当品
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする