河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
気象情報TD箱(避雷器付) SPVTD-SP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52431374
品番
SPVTD-2-SP
参考基準価格(税別)
¥435,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
屋外ステンレス製 トランスデューサ内蔵
縦(mm)
430
横(mm)
400
深さ(mm)
160
仕様
SPVTD-2に避雷器を取付け
質量(kg)
16
種類
標準分電盤