河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) SPVSAーSP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
5
縦(mm)
1815
注文コード
52431392
品番
SPVSA-05300-SP1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020,000
この商品は
分岐回路数・縦
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
屋外ステンレス製
縦(mm)
1815
横(mm)
600
深さ(mm)
250
仕様
SPVSA-05300に避雷器(SPDクラスT)を取付け
質量(kg)
79
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.5、扉1.5、屋根1.5
保護等級
IP55
使用キャビネット
SCPO
使用場所
屋外用、露出形
分岐回路数
5
主幹ブレーカ容量
MCB3P3E400AF300AT
分岐ブレーカ容量
MCB3P3E100AF75AT