河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) PVSA-SP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52431417
品番
SPVSA-05200-SP1
参考基準価格(税別)
¥843,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
屋外ステンレス製
縦(mm)
1315
横(mm)
500
深さ(mm)
200
質量(kg)
61
分岐回路数
5
主幹ブレーカ容量
MCB3P3E225AF200AT
仕様
SPVSA-05200に避雷器(SPDクラスT)を取付け
種類
標準分電盤
分岐ブレーカ容量
MCB3P3E50AF50AT