河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) SPVSAーSP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52431435
品番
SPVSA-04225-SP1
参考基準価格(税別)
¥883,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
屋外ステンレス製
縦(mm)
1315
横(mm)
500
深さ(mm)
200
仕様
SPVSA-04225に避雷器(SPDクラスT)を取付け
質量(kg)
56
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.5、扉1.5、屋根1.5
保護等級
IP55
使用キャビネット
SCPO
使用場所
屋外用、露出形
分岐回路数
4
主幹ブレーカ容量
MCB3P3E225AF225AT
分岐ブレーカ容量
MCB3P3E100AF75AT