河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) PVSA-SP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52431505
品番
SPVSA-0275-SP2
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
屋外ステンレス製
縦(mm)
815
横(mm)
500
深さ(mm)
200
質量(kg)
40
分岐回路数
2
主幹ブレーカ容量
MCB3P3E100AF75AT
仕様
SPVSA-0275に避雷器(SPDクラスU)を取付け
種類
標準分電盤
分岐ブレーカ容量
MCB3P3E50AF50AT