VE629-SITA-5L ハイストレッチパンツ ミドリ安全 52431524 VE629-SITA-5L ハイストレッチパンツ ミドリ安全 52431524 VE629-SITA-5L ハイストレッチパンツ ミドリ安全 52431524 VE629-SITA-5L ハイストレッチパンツ ミドリ安全 52431524 VE629-SITA-5L ハイストレッチパンツ ミドリ安全 52431524 VE629-SITA-5L ハイストレッチパンツ ミドリ安全 52431524

ハイストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52431524 品番 VE629-SITA-5L
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

快適なフィット感と究極の運動性能を実現する、吸汗・速乾性にも優れた高ストレッチ素材を使用しています。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。
(特許取得)
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
(特許取得)
オプションの腰部保護ベルト(別売)は着用者の腰の位置に合わせて、ベルトの高さを上下(3段階)に節可能。
しっかりとした位置に装着することで快適な運動をサポートします。

ブラック サイズ5L ウエスト(cm)105〜115 トラスコ品番162-2414 種別パンツ 材質ポリエステル100%、ファスナー:樹脂、ボタン:樹脂 質量(g)465 規格帯電防止作業服JIS適合品 股下(cm)82 アズワン品番65-1258-91
注意
※メーカー通常パンツに比べて細身のシルエットになっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする