MWJ-115-BK-22.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431558 MWJ-115-BK-22.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431558 MWJ-115-BK-22.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431558 MWJ-115-BK-22.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431558 MWJ-115-BK-22.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431558 MWJ-115-BK-22.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431558

ワーク女子力 先芯入スニーカー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52431558 品番 MWJ-115-BK-22.0
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

私服にも作業着にも合わせやすいカラーを採用。
マジックバンドタイプで通勤時でも履きやすいスッキリしたデザインです。
女性の足に合わせて新開発した細身の靴型が足にしっかりとフィットするので、疲れにくいです。
21cmから選べるサイズレンジです。
28cmまであるので男性向けにもお勧めです。
水や油の付着した床面でも滑りにくい靴底を採用しました。
クッション性に優れた靴底です。
つま先を高く設計し、つまずきにくくしました。

サイズ(cm)22 足幅EE ブラック トラスコ品番162-2395 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール、靴底:EVA/合成ゴム 質量(g)600 規格JSAAA種認定 機能クッション性 アズワン品番64-8064-36 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52431944
2021-08-19
用途:
運送
その他業種

普段26.5
なので同じサイズを購入
しかしハードな動きをすると指先が爪先に触れるので動けない。
27.0にすればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする