MWJ-115-NV-23.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431725 MWJ-115-NV-23.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431725 MWJ-115-NV-23.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431725 MWJ-115-NV-23.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431725 MWJ-115-NV-23.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431725 MWJ-115-NV-23.0 ワーク女子力 先芯入スニーカー ミドリ安全 52431725

ワーク女子力 先芯入スニーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 注文コード52431725 品番MWJ-115-NV-23.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品はサイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

私服にも作業着にも合わせやすいカラーを採用。
マジックバンドタイプで通勤時でも履きやすいスッキリしたデザインです。
女性の足に合わせて新開発した細身の靴型が足にしっかりとフィットするので、疲れにくいです。
21cmから選べるサイズレンジです。
28cmまであるので男性向けにもお勧めです。
水や油の付着した床面でも滑りにくい靴底を採用しました。
クッション性に優れた靴底です。
つま先を高く設計し、つまずきにくくしました。

サイズ(cm)23 足幅EE ネイビー トラスコ品番162-2440 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール、靴底:EVA/合成ゴム 質量(g)620 規格JSAAA種認定 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52431944
2021-08-19
用途:
運送
その他業種

普段26.5
なので同じサイズを購入
しかしハードな動きをすると指先が爪先に触れるので動けない。
27.0にすればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする