私服にも作業着にも合わせやすいカラーを採用。 マジックバンドタイプで通勤時でも履きやすいスッキリしたデザインです。 女性の足に合わせて新開発した細身の靴型が足にしっかりとフィットするので、疲れにくいです。 21cmから選べるサイズレンジです。 28cmまであるので男性向けにもお勧めです。 水や油の付着した床面でも滑りにくい靴底を採用しました。 クッション性に優れた靴底です。 つま先を高く設計し、つまずきにくくしました。
普段26.5なので同じサイズを購入しかしハードな動きをすると指先が爪先に触れるので動けない。27.0にすればよかった。