ミドリ安全
ミドリ安全の ベルト・ベルトサポーター
ミドリ安全の ウエストサポーター
ミドリ安全の サポートベルト
腰部保護ベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52432477
品番
VE629B-LL
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ハイストレッチパンツ「VE620SITAシリーズ」のオプションの腰部保護ベルトです。
色
ブラック
トラスコ品番
162-2408
材質
ポリエステル100%、ボタン:樹脂、面ファスナー
サイズ
LL
質量(g)
150
ウエスト(cm)
85〜90
注意
※ベルトとパンツは、同じサイズの組み合わせでご使用ください。
※ベルト単体ではご使用いただけけません。
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。
※本商品は医療品ではありません。
※使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。